Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMO1500-5,5-B5 Drehstrommotor, Bauform B5, 1500 n, 4-polig, 5,50 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Zeichnung: Drehstrom-Elektromotor (Bauform B5)
Artikel-Nr.:
     955-EMO 1500-5,5-B5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EMO 1500-5,5-B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom normmotor
Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerkstoff: Gusseisen, **bei 50 Hz
Weitere Informationen:
Bauform:
Bauform B5
Ausführung:
1500 n, 4-polig
Baugröße:
132 A*
Spannung** (Dreieck / Stern):
400 / 690 V
Nenndrehzahl:
1.450 U/M
Leistung:
5,50 KW
A:
216 MM
AA:
56 MM
AB:
278 MM
B:
140 MM
BB:
182 MM
C:
89 MM
D:
38k6 MM
E:
80 MM
F:
10h9 MM
GA:
41,0 MM
H:
132 MM
HA:
16 MM
HB:
178 MM
HD:
310 MM
K:
12 MM
L:
463 MM
LA:
12 MM
M:
265 MM
N:
230j6 MM
P:
300 MM
S:
15 MM
T:
4,0 MM
Gewicht:
72 KG
Weitere Suchbegriffe: EMO1500-5,5-B5, Drehstrom-Motoren, Elektro-Motoren, E-Motoren, Motoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.132,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,76*
€ 1.490,7844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,06*
€ 1.472,1014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,82*
€ 1.420,6458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,60*
€ 1.387,064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,65*
€ 1.347,8535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.