Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 955
>
Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8
>
Leitungsverbinder
>
Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen - Kl
>
Einstellbare T-Einschraubverschraubungen|metrisch
>
Artikel
ET12SM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 18x1,5-12 S (M20x1,5), Stahl verzink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-ET 12 SM
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
ET 12 SM
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET12SM
Edelstahl-Schneidringverschraubunge...
Ermeto-Verschraubungen (kompatibel)
Hochdruck-Verschraubungen
ET12SM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 18x1,5-12 S (M20x1,5), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 S (M20x1,5)
Einschraubgewinde:
M 18x1,5
Betriebsdruck:
630 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,27 KG
... >
Leitungsverbinder
>
Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen - Kl
>
Einstellbare T-Einschraubverschraubungen|metrisch
Weitere Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschraubungen
,
ISO 8434-1
,
Klemmringverschraubungen
,
Klemmverschraubungen
,
NC-Klemmringverschraubungen
,
Schneidring-Verschraubungen
,
T-Stücke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,084
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen