Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET22LM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 26x1,5-22 L (M30x2), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET22LM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 26x1,5-22 L (M30x2), Stahl verzinkt
ET22LM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 26x1,5-22 L (M30x2), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare T-Einschraubverschraubung, metrisch, Stahl verzinkt
Zeichnung: Einstellbare T-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-ET 22 LM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ET 22 LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET22LM
Edelstahl-Schneidringverschraubunge...
Ermeto-Verschraubungen (kompatibel)
Hochdruck-Verschraubungen
ET22LM Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 26x1,5-22 L (M30x2), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
22 L (M30x2)
Einschraubgewinde:
M 26x1,5
Betriebsdruck:
160 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,55 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,3457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,2049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.