Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET6LMNC Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 10x1-6 L (M12x1,5), Klemmring 1.457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare T-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare T-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare T-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-ET 6 LM NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ET 6 LM NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET6LMNC
Edelstahl-Schneidringverschraubunge...
Ermeto-Verschraubungen (kompatibel)
Hochdruck-Verschraubungen
ET6LMNC Einstellb. T-Schneidringverschraub.M 10x1-6 L (M12x1,5), Klemmring 1.4571 (NC)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Klemmring , 1.4571 (NC)
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
6 L (M12x1,5)
Einschraubgewinde:
M 10x1
Betriebsdruck:
315 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,08 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,12*
€ 135,8028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,30*
€ 133,637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,11*
€ 129,8409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,98*
€ 128,4962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,6946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.