Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU16/10 Direktmontagezylinder, Kolben 16mm,Hub 10mm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU16/10 Direktmontagezylinder, Kolben 16mm,Hub 10mm, Standard
EU16/10 Direktmontagezylinder, Kolben 16mm,Hub 10mm, Standard
Exemplarische Darstellung: Dirketmontagezylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Direktmontagezylinder
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-EU 16/10
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EU 16/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EU16/10
Block-Zylinder
Compact-Zylinder
Direktmontage-Zylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt, -kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
Standard
E (Kolbenstangengewinde):
M 5
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
EU 16 REP
A1:
40 MM
A2:
56 MM
B:
20 MM
C:
32 MM
D:
6 MM
D1:
16 MM
E1:
11,0 MM
E2:
12,5 MM
G1:
15,5 MM
G2:
11,5 MM
G3:
2,0 MM
G4:
2,0 MM
H:
7,5 (6,5 tief) MM
H1:
4,3 MM
H2:
14 MM
H3:
7 MM
H4:
12 MM
J:
M 4
J1:
25 MM
J2:
6 MM
SW:
5 MM
Gewicht:
0,09 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,7765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,7801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.