Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU20/15 Direktmontagezylinder, Kolben 20mm,Hub 15mm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU20/15 Direktmontagezylinder, Kolben 20mm,Hub 15mm, Standard
EU20/15 Direktmontagezylinder, Kolben 20mm,Hub 15mm, Standard
Exemplarische Darstellung: Dirketmontagezylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Direktmontagezylinder
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-EU 20/15
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EU 20/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EU20/15
Block-Zylinder
Compact-Zylinder
Direktmontage-Zylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt, -kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
20 MM
Hub:
15 MM
Ausführung:
Standard
E (Kolbenstangengewinde):
M 6
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
EU 20 REP
A1:
46 MM
A2:
65 MM
B:
26 MM
C:
40 MM
D:
8 MM
D1:
19 MM
E1:
12,0 MM
E2:
14,0 MM
G1:
21,0 MM
G2:
10,0 MM
G3:
4,5 MM
G4:
5,5 MM
H:
9,5 (8,0 tief) MM
H1:
5,5 MM
H2:
16 MM
H3:
9 MM
H4:
16 MM
J:
M 5
J1:
30 MM
J2:
8 MM
SW:
6 MM
Gewicht:
0,17 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,5361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,3239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.