Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU6/5 Direktmontagezylinder, Kolben 6mm,Hub 5mm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU6/5 Direktmontagezylinder, Kolben 6mm,Hub 5mm, Standard
EU6/5 Direktmontagezylinder, Kolben 6mm,Hub 5mm, Standard
Exemplarische Darstellung: Dirketmontagezylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Direktmontagezylinder
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-EU 6/5
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EU 6/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EU6/5
Block-Zylinder
Compact-Zylinder
Direktmontage-Zylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt, -kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
6 MM
Hub:
5 MM
Ausführung:
Standard
E (Kolbenstangengewinde):
M 3
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
EU 6 REP
A1:
33 MM
A2:
46 MM
B:
13 MM
C:
22 MM
D:
3 MM
D1:
13 MM
E1:
7,0 MM
E2:
8,0 MM
G1:
15,0 MM
G2:
10,0 MM
H:
5,8 (4,5 tief) MM
H1:
3,2 MM
H2:
10 MM
H3:
7 MM
H4:
7 MM
J:
M 3
J1:
17 MM
J2:
5 MM
Gewicht:
0,034 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,9685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,2311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.