Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUK10/40 Direktmontagezylinder, Kolben 10mm,Hub 40mm, verdrehgesicherte Kolbenst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUK10/40 Direktmontagezylinder, Kolben 10mm,Hub 40mm, verdrehgesicherte Kolbenst
EUK10/40 Direktmontagezylinder, Kolben 10mm,Hub 40mm, verdrehgesicherte Kolbenst
Exemplarische Darstellung: Dirketmontagezylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Zeichnung: Direktmontagezylinder
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-EUK 10/40
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EUK 10/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EUK10/40
Block-Zylinder
Compact-Zylinder
Direktmontage-Zylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt, -kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
10 MM
Hub:
40 MM
Ausführung:
verdrehgesicherte Kolbenstange
E (Kolbenstangengewinde):
M 4
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
EU 10 REP
A1:
36 MM
A3:
57 MM
B:
15 MM
C:
24 MM
D:
4 MM
D2:
21 MM
E1:
10,0 MM
E2:
11,0 MM
G1:
15,5 MM
G2:
10,0 MM
H:
5,8 (4,5 tief) MM
H1:
3,2 MM
H2:
11 MM
H3:
7 MM
H4:
9 MM
J:
M 3
J1:
18 MM
J2:
5 MM
K:
8 MM
K1:
12 MM
K2:
13 MM
K3:
20,4 MM
K4:
11,8 MM
Gewicht:
0,08 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,7827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,7129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,17*
€ 76,3623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.