Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUK32/40 Direktmontagezylinder, Kolben 32mm,Hub 40mm, verdrehgesicherte Kolbenst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUK32/40 Direktmontagezylinder, Kolben 32mm,Hub 40mm, verdrehgesicherte Kolbenst
EUK32/40 Direktmontagezylinder, Kolben 32mm,Hub 40mm, verdrehgesicherte Kolbenst
Exemplarische Darstellung: Dirketmontagezylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Zeichnung: Direktmontagezylinder
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-EUK 32/40
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EUK 32/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EUK32/40
Block-Zylinder
Compact-Zylinder
Direktmontage-Zylinder
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt, -kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
40 MM
Ausführung:
verdrehgesicherte Kolbenstange
E (Kolbenstangengewinde):
M 10x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
EU 32 REP
A1:
52 MM
A3:
94 MM
B:
40 MM
C:
62 MM
D:
12 MM
D2:
42 MM
E1:
19,5 MM
E2:
22,0 MM
G1:
23,0 MM
G2:
12,5 MM
G3:
4,5 MM
G4:
9,0 MM
H:
11,0 (11,5 tief) MM
H1:
6,6 MM
H2:
24 MM
H3:
11 MM
H4:
24 MM
J:
M 6
J1:
48 MM
J2:
9 MM
K:
12 MM
K1:
29 MM
K2:
24 MM
K3:
49,0 MM
K4:
30,8 MM
SW:
10 MM
Gewicht:
0,65 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,4113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,3173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,5212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,9623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,9822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.