Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW16S Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. 16 S (M24x1,5), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EW16S Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. 16 S (M24x1,5), Stahl verzinkt
EW16S Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. 16 S (M24x1,5), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel & O-Ring, Stahl verzinkt
Detailansicht: Dichtkegel mit O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-EW 16 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 16 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
Werkstoffe: Stahlverschraubungen: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR, Edelstahlverschraubungen & NC-Klemmringverschraubungen: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: Stahlverschraubungen: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C), Edelstahlverschraubungen & NC-Klemmringverschraubungen: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max. +200°C, NC-Verschraubungen auf Anfrage bis +550°C) Montage Schneidringverschraubungen und NC-Klemmringverschraubungen 1) Rohr rechtwinklig absägen und innen und außen leicht entgraten und reinigen. Keine Rohrabschneider verwenden. Bei dünnwandigen oder weichen Rohren ist eine Verstärkungshülse zu verwenden. 2) Stutzen-Gewinde und -Konus, Überwurfmutter innen und Schneidring gut einölen. Bei Edelstahlschneidringverschraubungen unbedingt PASTE ES verwenden (bei NC-Verschraubungen optional). 3) Überwurfmutter und Schneidring auf das Rohr schieben. Auf richtige Lage des Schneidringes/NC-Klemmrings achten - sonst Fehlmontage. 4) Überwurfmutter so weit wie möglich von Hand aufdrehen. Markierung der Überwurfmutter zur Kontrolle der vorgeschriebenen Umdrehungen anbringen. Rohr bis Anschlag in Konus drücken. Überwurfmutter mit Schraubenschlüssel ca. 1 Umdrehung anziehen. Rohr darf nicht mitdrehen. 5) Zur Kontrolle der Montage Überwurfmutter lösen. Schneidring: Das aufgeworfene Rohrmaterial muss die vordere Schneidringfläche bedecken. Wenn nicht, leicht nachziehen. Durch die Federwirkung des Schneidringes kann sich dieser noch drehen lassen - kein Funktionsfehler. NC-Klemmring: Der Klemmring darf sich nicht mehr verschieben lassen. 6) Endmontage: Überwurfmutter auf Stutzen bis zum merklichen Kraftanstieg montieren. Danach mit 1/4 - 1/2 Drehung (Schneidringverschraubung), bzw. 3/4-Drehung (NC-Klemmringverschraubung) festziehen. Benötigte Rohrqualität: Stahlverschraubungen: Nahtlose Präzisionshydraulikrohre nach EN 10305-4 (DIN 2445/2), Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Edelstahlverschraubungen & NC-Klemmringverschraubungen: Nahtlose Edelstahlrohre nach DIN EN ISO 1127, Toleranzklasse D4/T3 (NC-Klemmringverschraubungen dürfen nur mit Rohren aus dem Werkstoff 1.4571 verarbeitet werden.) Vorteile NC-Klemmringverschraubungen gegenüber Schneidringverschraubungen: -Kompatibel zu jeder Schneidringverschraubung nach DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353). -Widersteht auch dynamischen Belastungen wie Schwingungen und Pulsationen. -Kann beliebig oft gelöst und wieder verschraubt werden. -NC-Klemmring ist im Gegensatz zu einem Schneidring nicht gehärtet, daher kann er nicht rosten und besitzt eine gute chemische Resistenz. -Eine Schmierung des Muttergewindes ist aufgrund einer Silberbeschichtung bei der Erstmontage nicht notwendig., -Vakuumdichtheit Q< 10^8 mbar l/s, -Ideal für den Einsatz im Gas- und Wasserbereich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrstutzendurchmesser:
16 S MM
Rohrdurchmesser (außen):
16 S (M24x1,5)
Betriebsdruck:
400 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW16S, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,92*
€ 16,20*
Lager 955
1742
€ 8,90*
ab € 12,01*
€ 16,33*
€ 3,90*
ab € 13,53*
€ 18,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.