Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW30SMES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 42x2-30 S (M42x2), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch
Artikel-Nr.:
     955-EW 30 SM ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 30 SM ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
EW30SMES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 42x2-30 S (M42x2), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
30 S (M42x2)
Einschraubgewinde:
M 42x2
Betriebsdruck:
400 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW30SMES, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,19*
€ 655,9161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,78*
€ 654,2382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,72*
€ 627,9868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,11*
€ 599,8909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,15*
€ 542,8185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.