Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW6LM Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 10x1-6 L (M12x1,5), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, Stahl verzinkt
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch
Artikel-Nr.:
     955-EW 6 LM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 6 LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
EW6LM Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 10x1-6 L (M12x1,5), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
6 L (M12x1,5)
Einschraubgewinde:
M 10x1
Betriebsdruck:
315 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW6LM, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.