Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW6SR Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 1/4"-6 S (M14x1,5), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, Stahl verzinkt
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-EW 6 SR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 6 SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
EW6SR Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 1/4"-6 S (M14x1,5), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
6 S (M14x1,5)
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Betriebsdruck:
630 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW6SR, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.