Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWV2215MS Entwässerungsventil mit Ring M 22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWV2215MS Entwässerungsventil mit Ring M 22x1,5
EWV2215MS Entwässerungsventil mit Ring M 22x1,5
Exemplarische Darstellung: Entwässerungsventil mit Ring für Druckluftbehälter an Fahrzeugen
Artikel-Nr.:
     955-EWV 2215 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EWV 2215 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EWV2215MS
Ablassventile
Ableiter für Kondenat
Enlüftungsventile
Werkstoffe: Körper und Ventil: Messing, Ring: Messing vernickelt, Kegeldruckfeder: Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Betätigung: durch leichtes zur Seite drücken des Rings
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 22x1,5
SW:
27 MM
Gewicht:
0,048 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 8,16*
Lager 955
1339
€ 8,90*
ab € 5,72*
€ 8,17*
€ 3,90*
ab € 6,48*
€ 9,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.