Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACHFALU Mehrkanal-Fächerdüse, 51mm, G 1/4", Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-FACH F ALU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FACH F ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Betriebsdruck: max. 6 bar Verwendung: Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-, Kunststoff- und elastomeren Formteilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
51 MM
Gewinde außen:
G 1/4"
Adapter für das Einschrauben in Blaspistolen mit Düsengewind:
RN M12X1,25-14 MS
Luftverbrauch bei 4 bar:
416 L/MIN
Temperaturbereich:
max. +200 GC
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Fächerdüse, fächerdüse landefeld, düse ausblaspistole, FACHFALU, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Breitstrahldüsen, Düsen, EWO-Blaspistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,8862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,6252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,2099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,9255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,3718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.