Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACHFBLP25M12 Mehrkanal-Fächerdüse, 25mm, M 12x1,25, POM (blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACHFBLP25M12 Mehrkanal-Fächerdüse, 25mm, M 12x1,25, POM (blau)
FACHFBLP25M12 Mehrkanal-Fächerdüse, 25mm, M 12x1,25, POM (blau)
Exemplarische Darstellung: Mehrkanal-Fächerdüse (POM)
Artikel-Nr.:
     955-FACH F BLP 25 M12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FACH F BLP 25 M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Betriebsdruck: max. 6 bar Verwendung: Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-, Kunststoff- und elastomeren Formteilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM (blau)
Breite:
25 MM
Gewinde außen:
M 12x1,25
Adapter für den Leitungseinbau (G 1/4 AG):
RN 14-M12X1,25 MS
Luftverbrauch bei 4 bar:
180 L/MIN
Temperaturbereich:
max. +50 GC
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Fächerdüse, fächerdüse landefeld, düse ausblaspistole, FACHFBLP25M12, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Breitstrahldüsen, Düsen, EWO-Blaspistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.