Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACHFBLP25 Mehrkanal-Fächerdüse, 25mm, G 1/4", POM (blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACHFBLP25 Mehrkanal-Fächerdüse, 25mm, G 1/4", POM (blau)
FACHFBLP25 Mehrkanal-Fächerdüse, 25mm, G 1/4", POM (blau)
Exemplarische Darstellung: Mehrkanal-Fächerdüse (POM)
Artikel-Nr.:
     955-FACH F BLP 25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FACH F BLP 25
EAN/GTIN:
     4050571292768
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Betriebsdruck: max. 6 bar Verwendung: Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-, Kunststoff- und elastomeren Formteilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM (blau)
Breite:
25 MM
Gewinde außen:
G 1/4"
Adapter für das Einschrauben in Blaspistolen mit Düsengewind:
RN M12X1,25-14 MS
Luftverbrauch bei 4 bar:
180 L/MIN
Temperaturbereich:
max. +50 GC
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Fächerdüse, FACHFBLP25, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Breitstrahldüsen, Düsen, EWO-Blaspistolen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 32,49*
€ 43,10*
Lager 955
540
€ 8,90*
ab € 32,81*
€ 43,22*
€ 3,90*
ab € 33,71*
€ 44,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,4318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,3144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.