Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACHF70ES Mehrkanal-Fächerdüse, 70mm, G 1/4", 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACHF70ES Mehrkanal-Fächerdüse, 70mm, G 1/4", 1.4404
FACHF70ES Mehrkanal-Fächerdüse, 70mm, G 1/4", 1.4404
Exemplarische Darstellung: Mehrkanal-Fächerdüse (1.4404)
Artikel-Nr.:
     955-FACH F70 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FACH F70 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Betriebsdruck: max. 6 bar Verwendung: Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-, Kunststoff- und elastomeren Formteilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Breite:
70 MM
Gewinde außen:
G 1/4"
Adapter für das Einschrauben in Blaspistolen mit Düsengewind:
RN M12X1,25-14 MS
Luftverbrauch bei 4 bar:
780 L/MIN
Temperaturbereich:
max. +550 GC
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Fächerdüse, fächerdüse landefeld, düse ausblaspistole, FACHF70ES, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Breitstrahldüsen, Düsen, EWO-Blaspistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,41*
€ 441,9779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,06*
€ 437,9914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,93*
€ 399,7567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,68*
€ 386,3692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,88*
€ 369,9472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.