Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACHRBLP Mehrkanal-Runddüse, G 1/4", ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACHRBLP Mehrkanal-Runddüse, G 1/4", ABS
FACHRBLP Mehrkanal-Runddüse, G 1/4", ABS
Exemplarische Darstellung: Mehrkanal-Runddüse (ABS)
Artikel-Nr.:
     955-FACH R BLP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FACH R BLP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FACHRBLP
Alu-Ausblasepistolen
Alu-Blaspistolen
Aluminium-Ausblasepistolen
Betriebsdruck: max. 6 bar Luftverbrauch: 466 l/min bei 4 bar Verwendung: Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-, Kunststoff- und elastomeren Formteilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS
Gewinde außen:
G 1/4"
Adapter für das Einschrauben in Blaspistolen mit Düsengewind:
RN M12X1,25-14 MS
Temperaturbereich:
max. +50 GC
Gewicht:
0,0074 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.