| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FDM LUFT 10 Herst.-Nr.: FDM LUFT 10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Flaschendruckminderer in Pressmessing-Ausführung, mit Manometern (mit Manometerschutz) für Flascheninhalt und Arbeitsdruck Temperaturbereich: -20 bis +60 °C Manometeranschluss: 2x G 1/4" (FDM ARGON FM & FDM FORM FM: 1x G 1/4") Lieferumfang: Druckminderer inkl. Absperrventil und Manometer / Flowmeter *Flowmeter-Anzeige FDM ARGON FM: 3 - 30 l/min, FDM DORM FM: 15 - 50 l/min**Ausgang: Gewindestutzen für Schneidringanschluss 12 L ohne Absperrventil, ***nicht für Ausführungen mit Flowmeter oder Druckregelbereich bis 100 & 200 bar Weitere Informationen: | | Flaschenanschluss: | G 5/8" (AG) | Eingangsdruck: | 200 BAR | zur Verwendung mit: | Luft | Druckregelbereich: | 0 - 10 BAR | Schlauchanschluss: | G 1/4" (AG) | Ausführung: | DIN 477-1, nicht brennbare Gase | Ersatzdichtungen für Flaschenanschluss: | FDM DR | Ersatzschutzkappe für Manometer: | FDM GS | Gewicht: | 1,7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FDMLUFT10, Acetylen-Druckminderer, Argon-Druckminderer, Azetylen-Druckminderer, CO2-Druckminderer, DIN EN 585, Druckminderer, Druckregler, Flaschen-Druckminderer, Formiergas-Druckminderer, Gas-Druckminderer |
| | |
| |