| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-FERMIT N 325 Herst.-Nr.: FERMIT N 325 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Original "neo-fermit" Giftfreie Dichtungspaste für die Hausinstallation von Gas-, Wasser, (auch Trinkwasser) und Heizungsanlagen. Für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf oder Flachs (DIN DVGW Reg. NV-5142BM0052 nach DIN EN 751-2 und DIN 30660) Original "plastic-fermit" Weiße, dauerplastische Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis für höchste Anforderungen, temperaturbeständig bis über +100°C, unbeschränkt haltbar, von großer Klebkraft, ohne die Hände zu verschmutzen. Zur Installation sanitärer Anlagen aller Art, für Kalt- oder Heißwasserarmaturen. Nicht für poröse Untergründe, wie z.B. Marmor, geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Original "neo-fermit" | Gebinde: | 325g Tube | Gewicht: | 0,35 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fermit dichtmasse, dichtungspaste, FERMITN325, Dichtpaste, Dichtungen, Dichtungsflachs, Dichtungshanf, Dichtungspaste für Hanf- oder Flachseindichtungen, FDA konform, Fermit, Flachs, Gewindedichtungen, Hanf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |