Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE25-5B Bauschlauch, DN25-25-D, weiß, 5 mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Bauschlauch mit Storz-Kupplung
Exemplarische Darstellung: Industrie-Bauschlauch mit Storz-Kupplung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 25-5 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 25-5 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 5m
bauschlauch
Werkstoffe: Polyestergarn innen gummiert, Stolz-Kupplung: Aluminium (gegossen) mit drehbarer NBR-Dichtung Temperaturbereich: 0°C bis +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Wandstärke: 1,3 mm Eigenschaften: verrottungsfest, UV-beständig, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen! Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachschläuchen!
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
5 M
Schlauchdurchmesser (innen):
25 MM
Storz-Alukupplung:
25-D
Knaggenabstand:
31 MM
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar, FIRE25-5B, A-Kupplungen, Bauschläuche, Bewässerung, B-Kupplungen, B-Schläuche, C-Kupplungen, C-Schläuche, D-Kupplungen, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,5872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,5646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,9462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,6773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.