Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE52-10B Bauschlauch, DN52-52-C, weiß, 10 mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Bauschlauch mit Storz-Kupplung
Exemplarische Darstellung: Industrie-Bauschlauch mit Storz-Kupplung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 52-10 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 52-10 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch
Werkstoffe: Polyestergarn innen gummiert, Stolz-Kupplung: Aluminium (gegossen) mit drehbarer NBR-Dichtung Temperaturbereich: 0°C bis +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Wandstärke: 1,3 mm Eigenschaften: verrottungsfest, UV-beständig, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen! Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachschläuchen!
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
10 M
Schlauchdurchmesser (innen):
52 MM
Storz-Alukupplung:
52-C
Knaggenabstand:
66 MM
Gewicht:
2,8 KG
Weitere Suchbegriffe: FIRE52-10B, A-Kupplungen, Bauschläuche, Bewässerung, B-Kupplungen, B-Schläuche, C-Kupplungen, C-Schläuche, D-Kupplungen, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 88,78*
Lager 955
290
1
€ 5,90*
ab € 73,99*
€ 93,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,20*
€ 110,908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,2896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,0183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,33*
€ 101,5427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,99*
€ 88,0481
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.