Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE75-5B Bauschlauch, DN75-75-B, weiß, 5 mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Bauschlauch mit Storz-Kupplung
Exemplarische Darstellung: Industrie-Bauschlauch mit Storz-Kupplung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-FIRE 75-5 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FIRE 75-5 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 5m
bauschlauch
Werkstoffe: Polyestergarn innen gummiert, Stolz-Kupplung: Aluminium (gegossen) mit drehbarer NBR-Dichtung Temperaturbereich: 0°C bis +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Wandstärke: 1,3 mm Eigenschaften: verrottungsfest, UV-beständig, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen! Hinweis: Beachten Sie unbedingt die in unserer Dokumentation aufgeführten Hinweise zur Pflege und korrekten Verwendung von Flachschläuchen!
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
5 M
Schlauchdurchmesser (innen):
75 MM
Storz-Alukupplung:
75-B
Knaggenabstand:
89 MM
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar, FIRE75-5B, A-Kupplungen, Bauschläuche, Bewässerung, B-Kupplungen, B-Schläuche, C-Kupplungen, C-Schläuche, D-Kupplungen, D-Schläuche, Feuerlösch-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,0348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,96*
€ 148,7024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,2399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,0971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,4399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.