Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL25GST Gewindeflansch DN25-PN16 (DIN), Rp 1", DIN 2566, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FL25GST Gewindeflansch DN25-PN16 (DIN), Rp 1", DIN 2566, Stahl verzinkt
FL25GST Gewindeflansch DN25-PN16 (DIN), Rp 1", DIN 2566, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gewindeflansch DIN 2566, 1.4571
Zeichnung: Gewindeflansch DIN 2566
Artikel-Nr.:
     955-FL 25 G ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 25 G ST
EAN/GTIN:
     4050571300692
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
Optional: PN 6 (DIN 2565) -6, PN 10 (DIN 2566) -10, PN 25 (DIN 2567) -25, PN 40 (DIN 2567) -40, EN 1092-1 (Typ 13) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Flanschanschluss:
DN25-PN16 (DIN)
G:
Rp 1"
DN:
25 MM
PN:
16 BAR
Norm:
DIN 2566
A:
115 MM
H:
24 MM
k:
85 MM
d:
14 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: FL25GST, Edelstahl-Flansche, Einschraubflansche, Flansche, Gewindeflansche, Stahl-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 17,70*
€ 22,81*
Lager 955
1993
€ 8,90*
ab € 17,70*
€ 22,93*
€ 3,90*
ab € 20,15*
€ 25,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.