Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL65VES-100 Vorschweißflansch DN65-PN100 (DIN), DIN 2637, 76,1mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 65 V ES-100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 65 V ES-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschweißflansch
vorschweißflansch dn65 pn100
vorschweißflansch dn65
vorschweißflansch pn100
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Flanschanschluss:
DN65-PN100 (DIN)
D:
76,1 MM
DN:
65 MM
PN:
100 BAR
Norm:
DIN 2637
S:
3,6 MM
A:
220 MM
H:
76 MM
d-1:
26 MM
k:
170 MM
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: FL65VES-100, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,87*
€ 497,00*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 437,30*
€ 497,58*
Frei Haus
ab € 439,50*
€ 501,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,58*
€ 592,1202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,58*
€ 590,9302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,11*
€ 557,0509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,19*
€ 536,9161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,30*
€ 520,387
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.