Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL65VST-EN Vorschweißflansch DN65-PN16 (EN), EN 1092-1 (Typ 11), 76,1mm, Stahl s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     955-FL 65 V ST-EN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL 65 V ST-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschweißflansch
vorschweißflansch dn65 pn16
vorschweißflansch dn65
vorschweißflansch pn16
Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz
Flanschanschluss:
DN65-PN16 (EN)
D:
76,1 MM
DN:
65 MM
PN:
16 BAR
Norm:
EN 1092-1 (Typ 11)
S:
2,9 MM
A:
185 MM
H:
45 MM
d-1:
18 MM
k:
145 MM
Gewicht:
3 KG
Weitere Suchbegriffe: FL65VST-EN, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Flansche, Edelstahl-Flansche, Flansche, Schweiß-Fittings, Schweiß-Flansche, Stahl-Flansche, Vorschweiß-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,6758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.