Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSAE20 Dichtmanschette 2"-SAE (3000 PSI) & 2"-SAE (6000 PSI), PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLSAE20 Dichtmanschette 2"-SAE (3000 PSI) & 2"-SAE (6000 PSI), PUR
FLSAE20 Dichtmanschette 2"-SAE (3000 PSI) & 2"-SAE (6000 PSI), PUR
Exemplarische Darstellung: Dichtmanschette für SAE-Flansche
Artikel-Nr.:
     955-FL SAE 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FL SAE 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLSAE20
Dichtringe
Dichtungen
Dichtungen für Flansche
Werkstoffe: Polyurethan Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Verwendung: Die Dichtlippen der Dichtmanschette werden durch den Druck des Mediums an die Dichtflächen des SAE-Flansches und des Ventils oder Zylinders gepresst. Somit ist eine leckagesichere Verbindung gewährleistet.
Weitere Informationen:
für SAE- Lochbild:
2"-SAE (3000 PSI)
für SAE- Lochbild-1:
2"-SAE (6000 PSI)
Gewicht:
0,0024 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.