Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLDR50 Flanschdichtung DN 50, 61x107x2 mm, C 4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLDR50 Flanschdichtung DN 50, 61x107x2 mm, C 4400
FLDR50 Flanschdichtung DN 50, 61x107x2 mm, C 4400
Exemplarische Darstellung: Flanschdichtung
TA-Luft
Artikel-Nr.:
     955-FLDR 50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FLDR 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
flanschdichtring dn 50
flanschdichtung
Werkstoffe: C 4400, asbestfrei Temperaturbereich: -100°C bis +150°C (bei anwendungstechn. Überprüfung bis max. +400°C) Betriebsdruck: 40 bar (bei anwendungstechn. Überprüfung bis max. 100 bar), Druckstandfestigkeit 25 N/mm² Medien: Öle, Kältemittel, Heißwasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Säuren, Kohlenwasserstoffe und Schmierstoffe Optional: Werkstoff Silikon, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR Silicone XV, FDA 21 CFR 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, 60° Shore A (-55°C bis max. +200°C bei max. 6 bar) -LE
Weitere Informationen:
DN:
50 MM
Werkstoff:
C 4400
Innendurchmesser:
61 MM
Außendurchmesser:
107 MM
Stärke:
2 MM
Passend für Flansche:
PN 10, 16, 25 & 40
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld flanschdichtung, FLDR50, Dichtungen für Flansche, Flachdichtungen, Flächen-Dichtungen, Flansch-Dichtungen, Flansch-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,20*
Lager 955
4705
€ 8,90*
ab € 3,64*
€ 5,21*
€ 3,90*
ab € 4,12*
€ 5,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.