| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FLEX 3X2,5 Herst.-Nr.: FLEX 3X2,5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolierung Verwendung: Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien. Betriebsspannung: 0 - 500 V (AC/DC) Temperaturbereich: fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C Rollenlänge: 50 mtr. *inkl. Schutzleiter Weitere Informationen: | | Aderquerschnitt: | 2,50 MM2 | Aderzahl*: | 3 STK | Gewicht: | 0,115 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 3x1, schaltleitung, FLEX3X2,5, Elektro-Kabel, Gerätesteckdosen, Kabel, Steuerleitungen, Strom-Kabel, Ventilstecker, YSLY-Steuerleitungen |
| | |
| |