Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO5314 5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)-Fußventil, G 1/4", Federrückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FO5314 5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)-Fußventil, G 1/4", Federrückstellung
FO5314 5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)-Fußventil, G 1/4", Federrückstellung
Exemplarische Darstellung: Fußventil, Baureihe Wippenventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)
Artikel-Nr.:
     955-FO 5314
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FO 5314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Werkstoffe: Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff (Typ Heavy Duty: Aluminium), Fußpedal: Aluminium (Typ Standard: Kunststoff) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 2,5 - 10 bar (Baureihe Heavy Duty: 0 - 10 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft *Standardstellung ist NO. Durch Tausch von zwei Verschlussstopfen (4 -> 2 & 5 -> 3) auch als NC verwendbar.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Wippenventil
Schaltung:
5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)
Funktion:
Federrückstellung
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
2x G 1/4"
Durchfluss:
1200 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 - 10 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil manuell g1/8, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil handbetätigt, FO5314, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Fußtaster, Fußventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Fußventile, Pneumatik-Ventile, Saugfilter mit Rückflussstop, Wippenventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 177,27*
€ 206,80*
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 209,86*
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 215,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,80*
€ 246,092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,18*
€ 244,1642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,63*
€ 238,7497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,38*
€ 227,7422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,27*
€ 210,9513
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.