| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FP 25-Z Herst.-Nr.: FP 25-Z EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: selbstansaugend, mit Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm, 4 mtr. Zapfschlauch DN 19 x 4 mit manueller Zapfpistole Temperaturbereich: -10°C bis +40°C Medien: Motoren- und Getriebeöl SAE 80, Hydrauliköl (Viskosität 100 - 2000 mPa*s) Spannung: 230 V AC (Schuko-Stecker) Motorleistung: 740 VA Schutzart: IP 54 Optional: Digitaler Zähler (nicht eichfähig) -Z Weitere Informationen: | | Ausführung: | Digitaler Zähler (nicht eichfähig) | Förderleistung: | 25 L/MIN | Fassgewinde: | G 2" | Gewicht: | 23 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, akkupumpe, FP25-Z, Fassgewinde, Öl-Pumpen, Pumpen, Zapfpistolen |
| | |
| |