| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-FP 40-Z Herst.-Nr.: FP 40-Z EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: mit Saugschlauch und Filter für Tauchtiefe 1600 mm, Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz, 4 mtr. Zapfschlauch DN 19 x 4 mit Knickschutzfeder und Zapfpistole Temperaturbereich: -10°C bis +35°C Medien: Diesel, Heizöl EL / L und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) Spannung: 230 V AC (Schuko-Stecker) Motorleistung: 250 VA Schutzart: IP 44 Optional: Digitaler Zähler (nicht eichfähig) -Z Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zapfpistole: | manuell | Ausführung: | Digitaler Zähler (nicht eichfähig) | Förderleistung: | 40 L/MIN | Fassgewinde: | G 2" & M 64x4 | Ersatzpistole: | FP 40 PI | Gewicht: | 5 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, elektrische fasspumpen 1600mm, akkupumpe, FP40-Z, Fassgewinde, Öl-Pumpen, Pumpen, Zapfpistolen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |