Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP40 Elektro-Fasspumpe, 40 ltr., Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: elektrischer Fasspumpe mit manueller Zapfpistole
Exemplarische Darstellung: elektrischer Fasspumpe mit manueller Zapfpistole
Artikel-Nr.:
     955-FP 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FP 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Ausführung: mit Saugschlauch und Filter für Tauchtiefe 1600 mm, Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz, 4 mtr. Zapfschlauch DN 19 x 4 mit Knickschutzfeder und Zapfpistole Temperaturbereich: -10°C bis +35°C Medien: Diesel, Heizöl EL / L und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) Spannung: 230 V AC (Schuko-Stecker) Motorleistung: 250 VA Schutzart: IP 44 Optional: Digitaler Zähler (nicht eichfähig) -Z
Weitere Informationen:
Zapfpistole:
manuell
Ausführung:
Standard
Förderleistung:
40 L/MIN
Fassgewinde:
G 2" & M 64x4
Ersatzpistole:
FP 40 PI
Gewicht:
4,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,37*
€ 434,7903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,34*
€ 432,3746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,99*
€ 415,2981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,32*
€ 408,5508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,37*
€ 362,2003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.