| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FR 104-16 M Herst.-Nr.: FR 104-16 M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0 bei Verwendung von Koppelpaket 1,5 - 12 bar) Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm) Kondensatentleerung: halbautomatisch**** Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden max. Kondensatmenge: 87 cm³ Schalttafelgewinde: 87 cm³ Lieferumfang: Filterregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 12000 l/min ** Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall, ****Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Filterregler | Gewinde: | G 1" | Druckregelbereich: | 0,5 - 16 BAR | Behälterausführung: | Metallbehälter mit Sichtrohr | Kondensatablass: | halbautomatisch | Manometeranzeige: | 0 - 25 BAR | Befestigungswinkel: | W 4 | Koppelpaket: | KP 4 | Eingangsdruck: | 1,5 - 16 BAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler g1", filter, regler, filterdruckregler 0-16 bar, FR104-16M, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Partikelfilter, Wartungseinheiten (Multifix), Wasserabscheider |
| | |
| |