Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSKUD10X9 Hartmetall-Frässtift 10mm, KUD - Form D - Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSKUD10X9 Hartmetall-Frässtift 10mm, KUD - Form D - Kugel
FSKUD10X9 Hartmetall-Frässtift 10mm, KUD - Form D - Kugel
Exemplarische Darstellung: Hartmetall-Frässtift (KUD)
Artikel-Nr.:
     955-FS KUD 10X9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FS KUD 10X9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Beschreibung: Hochwertige Hartmetall-Frässtifte mit Kreuzverzahnung (KVZ 4) zum Entgraten, Konturenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Oberflächenbearbeitung, Verputzen von hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss und Kunststoffen. Empfohlende Schnittgeschwindigkeit 300 m/min Empfohlende Schnittgeschwindigkeit (V): Stahl, Edelstahl & harte NE-Metalle: 250 - 350 m/min, weiche NE-Metalle & Gusseisen: 600 - 900 m/min, Kunststoffe: 500 - 1100 m/min (Faustformel: Drehzahl = V x 318 / Kopfdurchmesser)
Weitere Informationen:
Ausführung:
KUD - Form D - Kugel
Kopfdurchmesser:
10 MM
Kopflänge:
9 MM
empfohlene Drehzahl (Stahl, Edelstahl & harte NE-Metalle):
8000 - 11000 U/M
empfohlene Drehzahl (weiche NE-Metalle & Gusseisen):
19000 - 29000 U/M
empfohlene Drehzahl (Kunststoff):
16000 - 35000 U/M
Gesamtlänge:
49 MM
Schaftdurchmesser:
6 MM
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 6, frässtift kugelform, FSKUD10X9, DIN 8033, Geschoss-Frässtifte, Hartmetall-Frässtifte, HM-Frässtifte, KUD-Frässtifte, Kugel-Frässtifte, Kugelzylinder-Frässtifte, RBF-Frässtifte, Rundbogen-Frässtifte, Schleifstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.