Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSA127 Füllstandsanzeige 127 mm (Anschlussmaß), ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSA127 Füllstandsanzeige 127 mm (Anschlussmaß), ohne Thermometer
FSA127 Füllstandsanzeige 127 mm (Anschlussmaß), ohne Thermometer
Exemplarische Darstellung: Füllstandsanzeige
Zeichnung: Füllstandsanzeige
Artikel-Nr.:
     955-FSA 127
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     FSA 127
EAN/GTIN:
     4050571309299
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Füllstandsanzeige für Fässer
füllstandsanzeige fässer
Verwendung: Füllstandsanzeigen dienen dem Kontrollieren des Ölfüllstandes in Hydrauliktanks und sind mit oder ohne Thermometer verfügbar. Werkstoffe: Anschluss und Steigrohr: Kunststoff, Gehäuserahmen: Aluminium, Schraube und Mutter: Stahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 1 bar Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Thermometer
A:
127 MM
B:
159 MM
max. Behälter Wandstärke:
8 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: FSA127, Füllstands-Anzeigen, Tank-Anzeigen, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.