| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FSAT 127 Herst.-Nr.: FSAT 127 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verwendung: Füllstandsanzeigen dienen dem Kontrollieren des Ölfüllstandes in Hydrauliktanks und sind mit oder ohne Thermometer verfügbar. Werkstoffe: Anschluss und Steigrohr: Kunststoff, Gehäuserahmen: Aluminium, Schraube und Mutter: Stahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 1 bar Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Thermometer | A: | 127 MM | B: | 159 MM | max. Behälter Wandstärke: | 8 MM | Temperaturmessbereich: | -10 bis +80 GC | Gewicht: | 0,18 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FSAT127, Füllstands-Anzeigen, Tank-Anzeigen, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermometer |
| | |
| |