Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLSTWC1SP12-400 Füllstandschalter, G 1/2"-400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-FULLSTWC 1SP 12-400
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     FULLSTWC 1SP 12-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Anwendung: anspruchsvolle Anwendungen in Hydraulik, Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau. Kompakte und robu-ste Bauform, Schaltposition nicht veränderbar. Werkstoffe: Körper und Gleitrohr: 1.4571, Schwimmer: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar Einbaulage: senkrecht Schutzart: IP 65 Befestigung am Behälterdeckel: G 1/2" AG oder G 1" AG Schwimmerabmessung: Ø 18 x 32 mm Elektrischer Anschluss: G 1/2": M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig), G 1": Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A, (Steckergröße 3, 4-polig) Schaltertyp: 1x Wechsler Schaltleistung: 100 V (AC), 5 VA, max. 0,25 A / 100 V (DC), 5 W, max. 0,25 A Medien: Wasser, Hydrauliköl, Maschinenöl, Diesel und andere Flüssigkeiten Vorteile: -besonders kompakte und robuste Bauform, -Körper und Gleitrohr aus Edelstahl, -einfacher und schneller Einbau von oben ohne Einstellarbeiten, -auch für langsam strömende Medien geeignet Hinweis: WIKA Typ RLS-1000
Weitere Informationen:
Einschraubgewinde:
G 1/2"
Schaltposition L1:
400 MM
Gleitrohrlänge L3:
450 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, FULLSTWC1SP12-400, Füllstands-Schalter, Niveau-Schalter, RLS-1000, Schwimmer-Schalter, WIKA-Füllstandschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,0956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,0135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,6581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.