Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FWR114F Trinkwasser-Rückspülfilter, DVGW bauteilgeprüft R 1-1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Rückspülfilter, R 3/4" bis R 1 1/4"
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Rückspülfilter, R 3/4" bis R 1 1/4"
Artikel-Nr.:
     955-FWR 114 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FWR 114 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
Ausführung: Rückspülfilter für die Filtration von Trink- und Betriebswasser (neutral) sowie von chemikalienfreiem Kühlwasser von Durchlaufkühlungen (kein Kreislaufwasser). Schützt die Rohrleitungen und die daran angeschlossenen Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch im Wasser mitgeführte Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. Die Reinigung des Filterelements erfolgt durch manuelles Rückspülen (Ausspülen der Schmutzpartikel) in regelmäßigen Intervallen. Der ausgespülte Schmutz und das Spülwasser kann über einen Schlauch oder ein HT-Rohr abgeleitet werden. Werkstoffe: Körper: Messing, Siebtasse: klarer Spezialkunststoff Temperaturbereich: +5°C bis +40°C (Medium +5°C bis +30°C) Eingangsdruck: 2 - 16 bar Porenweite im Filter: 90 µm Spülwasseranschluss: Schlauchtülle 13 mm bzw. HT-Rohr Ø 50 mm Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), chemikalienfreies Wasser für verschiedenste industrielle Anwendungen (kein Kreislaufwasser) Zulassungen: R 3/4" bis R 1-1/4": DIN DVGW Baumusterprüfung (Prüfgrundlagen DIN DVGW Baumusterprüfung: DIN 19628, DIN EN 13443-1, UBA BWGL-Metalle, UBA Elastomer, UBA Übergangsregelung KTW BWGL, DVGW W 270) *gilt für Wasser und 0,2 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trinkwasser-Rückspülfilter, DVGW bauteilgeprüft
Gewinde:
R 1-1/4"
max. Durchfluss*:
66 L/MIN
DN:
32 MM
L1:
100 MM
L2:
220 MM
H:
353 MM
Ersatzfiltereinsatz 90 µm:
FWR EF 34114 F
Ersatzfiltertasse:
FWR EG 34114 F
Gewicht:
3,1 KG
Weitere Suchbegriffe: FWR114F, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzelemente, FDA konform, Filter, Filterelemente, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Luft-Aufbereitung, Mainova-Rückspülfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,79*
€ 451,9501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,22*
€ 451,2718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,97*
€ 431,9343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,49*
€ 417,0831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,10*
€ 374,969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.