Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCK1210MSV Winkel-Verschraubung R 1/2"-12x10mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GCK1210MSV Winkel-Verschraubung R 1/2"-12x10mm, Messing vernickelt
GCK1210MSV Winkel-Verschraubung R 1/2"-12x10mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GCK 1210 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GCK 1210 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GCK1210MSV
CK-Verschraubungen
Kunststoff-Schlauchverschraubungen
Schlauch-Verschraubungen
Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Schlauchnippel demontierbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
R 1/2"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12x10 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.