Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE6LLRMSV Gerade Schneidringverschr. 6 LL (M10x1)-R 1/8", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE6LLRMSV Gerade Schneidringverschr. 6 LL (M10x1)-R 1/8", Messing vernickelt
GE6LLRMSV Gerade Schneidringverschr. 6 LL (M10x1)-R 1/8", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GE 6 LLR MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GE 6 LLR MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
gerade schneidringverschraubung
schneidring verschraubung
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Schneidring: Messing Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (Schwenkverschraubungen: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres.
Weitere Informationen:
Baureihe:
sehr leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
6 LL (M10x1)
Einschraubgewinde:
R 1/8"
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
100 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld schneidringverschraubung, GE6LLRMSV, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Messing-Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Schneidring, Walterscheid-Verschraubungen (kompatibel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.