Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWSEM8X0,75 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 8x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWSEM8X0,75 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 8x0,75
GEWSEM8X0,75 Schneideisen DIN EN 22568, Feingewinde M 8x0,75
Exemplarische Darstellung: Schneideisen
Artikel-Nr.:
     955-GEW SE M8X0,75
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW SE M8X0,75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
m8 feingewinde-schneideisen
Beschreibung: Schneideisen, Form B, vorgeschlitzt, geschlossen für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Toleranz nach ISO 6g. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<800 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feingewinde
Gewinde:
M 8x0,75
Steigung:
0,75 MM
Außendurchmesser:
25 MM
Dicke:
9 MM
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, GEWSEM8X0,75, DIN 223, DIN 22568, DIN EN 22568, EN 22568, Gewindeschneider, HSS-Schneideisen, Schneideisen, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.