Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWSEH65/18 Schneideisenhalter DIN 225, Ø 65 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schneideisenhalter
Exemplarische Darstellung: Schneideisenhalter
Artikel-Nr.:
     955-GEW SEH 65/18
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW SEH 65/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Beschreibung: Gehäuse aus Zinkdruckguss. Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 (ehem. DIN 223) und DIN EN 24231 (ehem. DIN 5158). Griffe aus Stahl, ein Griff ist demontierbar.
Weitere Informationen:
Schneideisendurchmesser:
65 MM
Schneideisendicke:
18 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: GEWSEH65/18, DIN 225, Gewindeschneider, HSS-Schneideisen, Schneideisen, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.