Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFI6112/112 Flanschverschraubung 1-1/2"-SAE (6000 PSI), G 1-1/2" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Zeichnung: SAE-Flansch mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-GFI 6112/112
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GFI 6112/112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
flanschverschraubung 1/2"
Werkstoffe: Körper: Stahl blank, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Einschraubflansch mit O-Ring und metrischen Schrauben nach ISO 6162-2 Optional: Edelstahl 1.4404 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
SAE- Lochbild:
1-1/2"-SAE (6000 PSI)
Innengewinde G:
G 1-1/2"
B:
38 MM
E:
36,50 MM
C:
79,38 MM
L:
17 MM
Betriebsdruck:
420 BAR
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: GFI6112/112, Einschraubflansche, Flansche, Flansch-Verschraubungen, Gewindeflansche, ISO 6162-2, SAE-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,0182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,69*
€ 131,7211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,2947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,5926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,0294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.