Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFI6114/114ES Flanschverschraubung 1-1/4"-SAE (6000 PSI), G 1-1/4" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Exemplarische Darstellung: SAE-Flansch mit Innengewinde, Stahl blank
Zeichnung: SAE-Flansch mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-GFI 6114/114 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GFI 6114/114 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Werkstoffe: Körper: Stahl blank, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Einschraubflansch mit O-Ring und metrischen Schrauben nach ISO 6162-2 Optional: Edelstahl 1.4404 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
SAE- Lochbild:
1-1/4"-SAE (6000 PSI)
Innengewinde G:
G 1-1/4"
B:
32 MM
E:
31,75 MM
C:
66,68 MM
L:
15 MM
Betriebsdruck:
420 BAR
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: GFI6114/114ES, Einschraubflansche, Flansche, Flansch-Verschraubungen, Gewindeflansche, ISO 6162-2, SAE-Flansche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,84*
€ 413,84*
Frei Haus
ab € 357,52*
€ 418,01*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 374,33*
€ 435,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,75*
€ 518,5425
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,26*
€ 517,9594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,99*
€ 503,3581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,65*
€ 485,1035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,33*
€ 445,4527
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.