Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS6114/30S Gerade Flanschverschraubung 1-1/4"-SAE (6000 PSI), 30 S (M42x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFS6114/30S Gerade Flanschverschraubung 1-1/4"-SAE (6000 PSI), 30 S (M42x2)
GFS6114/30S Gerade Flanschverschraubung 1-1/4"-SAE (6000 PSI), 30 S (M42x2)
Zeichnung: Gerade Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-GFS 6114/30 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GFS 6114/30 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz nach ISO 6162-2 Optional: Edelstahl 1.4571 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
SAE- Lochbild:
1-1/4"-SAE (6000 PSI)
Rohrdurchmesser (außen):
30 S (M42x2)
Betriebsdruck:
400 BAR
A:
54,0 MM
E:
31,75 MM
C:
66,68 MM
L:
14,75 MM
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: GFS6114/30S, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 6162-2, ISO 8434-1, SAE-Flansche, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,5632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,4093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,54*
€ 132,7326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,87*
€ 131,9353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,5395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.