Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS612/16S Gerade Flanschverschraubung 1/2"-SAE (6000 PSI), 16 S (M24x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFS612/16S Gerade Flanschverschraubung 1/2"-SAE (6000 PSI), 16 S (M24x1,5)
GFS612/16S Gerade Flanschverschraubung 1/2"-SAE (6000 PSI), 16 S (M24x1,5)
Zeichnung: Gerade Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-GFS 612/16 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GFS 612/16 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
flanschverschraubung 1/2"
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz nach ISO 6162-2 Optional: Edelstahl 1.4571 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
SAE- Lochbild:
1/2"-SAE (6000 PSI)
Rohrdurchmesser (außen):
16 S (M24x1,5)
Betriebsdruck:
400 BAR
A:
31,7 MM
E:
18,24 MM
C:
40,49 MM
L:
8,75 MM
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: GFS612/16S, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 6162-2, ISO 8434-1, SAE-Flansche, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.