Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK144ES Winkel-Gewindestück R 1/4"-6x4mm, 1.4404 ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK144ES Winkel-Gewindestück R 1/4"-6x4mm, 1.4404 ohne Mutter
GK144ES Winkel-Gewindestück R 1/4"-6x4mm, 1.4404 ohne Mutter
Exemplarische Darstellung: Ck-Winkel-Verschraubung, konisches Gewinde, ohne Mutter, 1.4404
Exemplarische Darstellung: CK-Überwurfmutter, 1.4571
Exemplarische Darstellung: CK-Überwurfmutter, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GK 144 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GK 144 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
Hydraulik Winkelstück
gewindestück 1/4"
gewindestück
Betriebsdruck*: entspricht dem des eingesetzten Rohres Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! 1 Stück Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Einschraubgewinde:
R 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6x4 MM
Gewinde für Überwurfmutter:
M 10x1
Mutter 1.4571:
MCK 4 ES
Mutter MS vernickelt:
MCK 4 MSV
Mutter POM:
MCK 4 K
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindestück, GK144ES, CK-Verschraubungen, Edelstahl-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,14*
€ 34,50*
Lager 955
406
€ 8,90*
ab € 26,24*
€ 34,63*
€ 3,90*
ab € 27,04*
€ 35,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,2097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.