Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK146ES Winkel-Gewindestück R 1/4"-8x6mm, 1.4404 ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK146ES Winkel-Gewindestück R 1/4"-8x6mm, 1.4404 ohne Mutter
GK146ES Winkel-Gewindestück R 1/4"-8x6mm, 1.4404 ohne Mutter
Exemplarische Darstellung: Ck-Winkel-Verschraubung, konisches Gewinde, ohne Mutter, 1.4404
Exemplarische Darstellung: CK-Überwurfmutter, 1.4571
Exemplarische Darstellung: CK-Überwurfmutter, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Überwurfmutter, Kunststoff (POM)
Artikel-Nr.:
     955-GK 146 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GK 146 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
Hydraulik Winkelstück
gewindestück 1/4"
gewindestück
Betriebsdruck*: entspricht dem des eingesetzten Rohres Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! 1 Stück Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Einschraubgewinde:
R 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8x6 MM
Gewinde für Überwurfmutter:
M 12x1
Mutter 1.4571:
MCK 6 ES
Mutter MS vernickelt:
MCK 6 MSV
Mutter POM:
MCK 6 K
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindestück, GK146ES, CK-Verschraubungen, Edelstahl-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,59*
€ 32,64*
Lager 955
671
€ 8,90*
ab € 24,83*
€ 32,74*
€ 3,90*
ab € 27,97*
€ 36,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,6052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.